Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK75LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 98 A (violett)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK75LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 98 A (violett)
ROTEXZK75LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 75, Shore 98 A (violett)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 75 LILA
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 75 LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
98 A
Farbe:
violett
Größe:
75
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.75, drehelastische kupplung, ROTEXZK75LILA, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,37*
€ 82,5503
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,92*
€ 80,8248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,3139
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,47*
€ 75,5293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.