Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK48ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK48ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK48ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 48 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 48 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
48
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, kupplungsstern gr.48, ROTEXZK48ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,79*
€ 28,3101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,1316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,4303
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,82*
€ 20,0158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.