Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK48GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK48GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK48GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 48, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 48 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 48 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
48
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern grün, kupplungsstern gr.48, ROTEXZK48GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,9344
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,0185
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,5437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.