Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK38GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK38GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK38GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 38, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 38 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 38 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
38
Gewicht:
0,043 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr. 38, kupplungsstern grün, ROTEXZK38GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,1082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,8595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.