Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK28ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK28ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK28ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 28, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 28 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 28 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
28
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern rotex 28 ktr, kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr 28, ROTEXZK28ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,7223
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 8,9964
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.