Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK24LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 98 A (violett)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK24LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 98 A (violett)
ROTEXZK24LILA ROTEX-Zahnkranz, Gr. 24, Shore 98 A (violett)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 24 LILA
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 24 LILA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
98 A
Farbe:
violett
Größe:
24
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern gr.24, kupplungsstern ktr, drehelastische kupplung, ROTEXZK24LILA, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,5089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,18*
€ 7,3542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.