Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK19GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 19, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK19GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 19, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK19GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 19, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 19 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 19 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
19
Gewicht:
0,0057 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr, kupplungsstern gr.19, kupplungsstern grün, ROTEXZK19GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,9484
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.