Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK14ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 92 A (orange)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK14ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 92 A (orange)
ROTEXZK14ORANGE ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 92 A (orange)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 14 ORANGE
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 14 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
92 A
Farbe:
orange
Größe:
14
Gewicht:
0,0044 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr rotex 14, kupplungsstern ktr, kupplungsstern orange, ROTEXZK14ORANGE, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,5815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,4982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.