Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROTEXZK14GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 64 D (grün)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROTEXZK14GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 64 D (grün)
ROTEXZK14GRUN ROTEX-Zahnkranz, Gr. 14, Shore 64 D (grün)
Exemplarische Darstellung: ROTEX-Zahnkranz
Artikel-Nr.:
     955-ROTEX ZK 14 GRUN
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX ZK 14 GRUN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
Kupplungsstern
Material: T-PUR Temperaturbereich: -50°C bis +120°C
Weitere Informationen:
Shore-Härte:
64 D
Farbe:
grün
Größe:
14
Gewicht:
0,0045 KG
Weitere Suchbegriffe: kupplungsstern ktr rotex 14, kupplungsstern ktr, kupplungsstern grün, ROTEXZK14GRUN, Rotex, Rotex-Kupplungen, Zahnkränze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,8651
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,24*
€ 9,8056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,5438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,5442
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.