Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO300PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Gussfelge)
Artikel-Nr.:
     955-RO 300 PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 300 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Felge:
Gussfelge
Raddurchmesser (± 3%):
300 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
2000 KG
Radbreite:
75 MM
Radbohrung:
30 MM
Nabenlänge:
82 MM
Gewicht:
15 KG
Weitere Suchbegriffe: RO300PU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Polyurethan-Rollen, Polyurethan-Schwerlast-Rollen, PUR-Schwerlastrollen, PU-Schwerlastrollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,43*
€ 280,1617
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,84*
€ 272,3196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,36*
€ 263,4184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,31*
€ 255,0289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,27*
€ 226,4213
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.