Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO261LKLPU Rad, PU (pannensicher), Stahlblechfelge mit Kugellager, 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Stollenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Stollenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 261 L KL PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 261 L KL PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d260mm
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Stahlblechfelge mit Kugellager
Raddurchmesser (± 3%):
260 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
170 KG
Radbreite:
85 MM
Radbohrung:
25 MM
Nabenlänge:
75 MM
Profil:
Stolle
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, RO261LKLPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,9463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,69*
€ 161,4711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,03*
€ 154,7357
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,46*
€ 150,4874
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,26*
€ 131,2094
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.