Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO220LKLPU Rad, PU (pannensicher), Stahlblechfelge mit Kugellager, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Exemplarische Darstellung: Luftrad (Stahlblechfelge, Kugellager & Rillenprofil)
Artikel-Nr.:
     955-RO 220 L KL PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 220 L KL PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 22cm durchmesser
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Stahlblechfelge mit Kugellager
Raddurchmesser (± 3%):
220 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
100 KG
Radbreite:
70 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
75 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, RO220LKLPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,77*
€ 153,2363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,44*
€ 150,4636
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,87*
€ 143,8353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,2534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,43*
€ 120,7017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.