Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO180LPU Rad, PU (pannensicher), Stahlblechfelge mit Rollenkorblager, 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RO 180 L PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 180 L PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Eigenschaften: Gute Stoßdämpfung, bodenschonend, geringster Rollwiderstand bei schlechten Böden. *Felge schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
PU (pannensicher)
Felge:
Stahlblechfelge mit Rollenkorblager
Raddurchmesser (± 3%):
180 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
60 KG
Radbreite:
40 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
60 MM
Profil:
Rille
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: RO180LPU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Luftbereifte Rollen, Räder und Rollen, Rollen, Rollen mit Luftbereifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,24*
€ 71,6856
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,15*
€ 66,8185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,05*
€ 64,3195
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,9391
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.