Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RO150PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RO150PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 150mm
RO150PU Rad für Polyurethan-Schwerlastrolle, 150mm
Exemplarische Darstellung: Polyurethan-Schwerlastrolle (Aluminiumfelge)
Artikel-Nr.:
     955-RO 150 PU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RO 150 PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad 150 mm durchmesser
Eigenschaften: Geräuscharmer Lauf, robust und abriebfest sowie schnittfest gegen Metallspäne, beständig gegen viele aggressive Medien. Farbe: orange / bernstein (Durchmesser 100 mm: gelb / beige) Lagerart: Kugellager (2-fach)
Weitere Informationen:
Felge:
Aluminiumfelge
Raddurchmesser (± 3%):
150 MM
Tragfähigkeit (statisch), bei dynamischen Lasten müssen ca.:
550 KG
Radbreite:
50 MM
Radbohrung:
20 MM
Nabenlänge:
60 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, RO150PU, Ersatz-Räder, Ersatz-Räder und -Rollen, Ersatz-Rollen, Geräterollen, Lastrollen, Polyurethan-Rollen, Polyurethan-Schwerlast-Rollen, PUR-Schwerlastrollen, PU-Schwerlastrollen, Räder und Rollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,35*
€ 93,2365
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,55*
€ 92,2845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,7026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,83*
€ 85,4777
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,66*
€ 72,1854
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.