Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN3412KES Reduziernippel R 3/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN3412KES Reduziernippel R 3/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
RN3412KES Reduziernippel R 3/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-RN 3412 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 3412 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN3412KES Reduziernippel R 3/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 3/4"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,038 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN3412KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,52*
€ 6,62*
Lager 955
7444
€ 8,90*
ab € 4,55*
€ 6,63*
€ 3,90*
ab € 5,14*
€ 7,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,3784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.