Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN3412ES Reduziernippel G 3/4"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN3412ES Reduziernippel G 3/4"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
RN3412ES Reduziernippel G 3/4"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 3412 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 3412 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN3412ES Reduziernippel G 3/4"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 3/4"
Gewinde innen:
G 1/2"
PN:
40 BAR
L:
16 MM
SW:
32 MM
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN3412ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,8381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,45*
€ 17,1955
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,0662
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.