Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN18G18NPTMS Reduziernippel G 1/8"(AG)-NPT 1/8"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN18G18NPTMS Reduziernippel G 1/8"(AG)-NPT 1/8"(IG), Messing
RN18G18NPTMS Reduziernippel G 1/8"(AG)-NPT 1/8"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit G-Gewinde / NPT-Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 18G18NPT MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 18G18NPT MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN18G18NPTMS Reduziernippel G 1/8"(AG)-NPT 1/8"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1/8"
Gewinde innen:
NPT 1/8"
PN:
16 BAR
SW:
14 MM
L:
15 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN18G18NPTMS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,26*
€ 6,25*
Lager 955
6400
€ 8,90*
ab € 4,27*
€ 6,27*
€ 3,90*
ab € 4,83*
€ 7,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.