Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1418ES Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/8"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1418ES Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/8"(IG), 1.4571
RN1418ES Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/8"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 1418 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1418 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1418ES Reduziernippel G 1/4"(AG)-G 1/8"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/8"
PN:
40 BAR
L:
4 MM
SW:
17 MM
Gewicht:
0,0082 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN1418ES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,39*
€ 6,41*
Lager 955
7981
€ 8,90*
ab € 4,40*
€ 6,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,236
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.