Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN12NPT12GES Reduziernippel NPT 1/2"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN12NPT12GES Reduziernippel NPT 1/2"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
RN12NPT12GES Reduziernippel NPT 1/2"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit NPT-Gewinde / G-Gewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-RN 12NPT12G ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 12NPT12G ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN12NPT12GES Reduziernippel NPT 1/2"(AG)-G 1/2"(IG), 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde außen:
NPT 1/2"
Gewinde innen:
G 1/2"
PN:
40 BAR
SW:
24 MM
L:
22 MM
Gewicht:
0,06 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld messing reduziernippel, messing doppelnippel, messing reduktion, RN12NPT12GES, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hochdruck-Reduziernippel, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,60*
€ 30,08*
Lager 955
762
€ 8,90*
ab € 22,84*
€ 30,20*
Frei Haus
ab € 25,86*
€ 34,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,20*
€ 35,938
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,5691
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,1887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,51*
€ 32,7369
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.