Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1234PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/4"(IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1234PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/4"(IG), PVC-U
RN1234PVC Reduziernippel G 1/2"(AG)-Rp 3/4"(IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zyl. Außen- und Innengewinde, PVC-U, vergrößernd
Artikel-Nr.:
     955-RN 1234 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1234 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
PVC-Doppelnippel
PVC-Klebe-Gewindenippel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde außen:
G 1/2"
Gewinde innen:
Rp 3/4"
Gewicht:
0,023 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Reduziernippel, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, pvc doppelnippel, pvc-u fittings reduziernippel, RN1234PVC, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Nippel, PVC-Gewinde-Fittings, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,10*
€ 4,61*
Lager 955
2174
€ 8,90*
ab € 3,11*
€ 4,63*
€ 3,90*
ab € 3,51*
€ 5,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,0456
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,8671
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,522
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.