Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN11412KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN11412KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), Temperguss verzinkt
RN11412KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, Temperguss verzinkt, Typ 241/N4
Artikel-Nr.:
     955-RN 11412 K ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 11412 K ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN11412KST Reduziernippel R 1-1/4"(AG)-Rp 1/2"(IG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 1-1/4"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Temperguß Reduzierstück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß reduzierstück 1"x1/4", messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN11412KST, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,42*
€ 3,65*
Lager 955
2077
€ 8,90*
ab € 2,43*
€ 3,66*
€ 3,90*
ab € 2,74*
€ 4,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,7961
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.