Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN11210MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN11210MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1"(IG), Messing
RN11210MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit zylindrischem Außen- und Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 11210 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 11210 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN11210MS Reduziernippel G 1-1/2"(AG)-G 1"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1-1/2"
Gewinde innen:
G 1"
PN:
16 BAR
L:
8 MM
SW:
50 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduktion messing 1" 1/2", messing doppelnippel, messing reduktion, RN11210MS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Kunststoff-Reduziernippel, Messing-Fittings, Nippel, Reduzierungen, Verlängerungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,60*
€ 26,22*
Lager 955
4860
€ 8,90*
ab € 19,72*
€ 26,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,3446
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,50*
€ 27,965
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,72*
€ 23,4668
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.