Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN1012KES Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN1012KES Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
RN1012KES Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit konischem Außen- und zylindrischem Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-RN 1012 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 1012 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN1012KES Reduziernippel R 1"(AG)-Rp 1/2"(IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 1"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, edelstahl reduktion, messing doppelnippel, landefeld reduktion, RN1012KES, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindeverlängerungen, Hahnverlängerungen, ISO 49, Messing-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,01*
€ 9,76*
Lager 955
6397
€ 8,90*
ab € 7,02*
€ 9,77*
€ 3,90*
ab € 7,95*
€ 10,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,4597
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,17*
€ 10,9123
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,6267
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,3538
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.