| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RLV410 1RP Herst.-Nr.: RLV410 1RP EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 980 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Weitere Informationen: | | Betätigung: | Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff | Gewinde (3x): | G 1/4" | Gewinde Abluft (2x): | G 1/8" | Betätigungskraft: | 15 N | Gewicht: | 0,18 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf schwenkhebel, RLV4101RP, 5/2- und 5/3-Wege-Mechanische Ventile, 5/2-Wege-Mechanische Ventile, 5/3-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,00* | € 60,79* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 46,05* | € 60,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,76* | € 62,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|