Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RLS750S POWER TEAM Flachzylinder, 75 Tonnen, 15,9 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: RLS 100
Produktabbildung: RLS 100
Artikel-Nr.:
     955-RLS 750 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     68444
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 933)
Suchbegriffe:
Flachzylinder
max. Arbeitsdruck: 700 bar Lieferumfang: Alle Zylinder werden werksmäßig mit einer montierten Kupplungsmuffe 9796 geliefert. Vorteile: Durch die flache Bauweise dieser Zylinder sind diese besonders für den Einsatz in beengten Arbeitsbereichen geeignet.
Weitere Informationen:
Hubkraft:
75 TO
Hub:
15,9 MM
Ölvolumen:
162,4 CM3
Bauhöhe eingefahren:
79,4 MM
Gewicht:
10,6 KG
Weitere Suchbegriffe: RLS750S, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.201,14*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG