Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIB050413C Gerader Steckanschluss R 1/4"-4mm, Baureihe C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gerader Einschraubanschluss mit konischem Gewinde, Baureihe C, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Gerader Einschraubanschluss mit konischem Gewinde, Baureihe C, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-RIB 05 04 13 C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RIB 05 04 13 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! *alternativ siehe auch Typen IQSG ... ES
Weitere Informationen:
Baureihe:
Baureihe C
R:
R 1/4"
D:
4 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,95 bis 15 BAR
Gewicht:
0,016 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gerade steckverbinder edelstahl, druckluftsteckverbinder gerade, druckluftsteckverbinder edelstahl, RIB050413C, Druckluft-Steckanschlüsse, Edelstahl-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, RIX-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckfittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,64*
€ 3,89*
Lager 955
375
€ 8,90*
ab € 2,65*
€ 3,91*
€ 3,90*
ab € 2,99*
€ 4,38*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,0341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,8437
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.