| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RIB 01 06 07 C Herst.-Nr.: RIB 01 06 07 C EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Baureihe Topline, C und CV Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Dichtung: NBR (Baureihe CV: FKM), Lösering: Messing vernickelt (Baureihe Topline: Kunststoff) Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C (Baureihe CV: max. +150°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar Baureihe Edelstahl Werkstoffe: Körper: Edelstahl (316), Dichtung: FKM, Lösering: Edelstahl (316) Temperaturbereich: -15°C bis max. +110°C Betriebsdruck: -0,95 bis 18 bar Information: Bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Fette verwendet! *alternativ siehe auch Typen IQSG...G ES Weitere Informationen: | | Baureihe: | Baureihe C | G: | M 7 | D: | 6 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +70 GC | Betriebsdruck: | -0,95 bis 15 BAR | Gewicht: | 0,0094 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, druckluftsteckverbinder edelstahl, gerade steckverbinder, landefeld steckverbinder druckluft, RIB010607C, Druckluft-Steckanschlüsse, Edelstahl-Steckanschlüsse, Metall-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, RIB-Steckanschlüsse, RIX-Steckanschlüsse, Steckanschlüsse, Steckanschlüsse aus Edelstahl, Steckfittings |
| | |
| |