|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-RHZ 14 SR Herst.-Nr.: 35819 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: Viton Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C) Freier Durchfluss vom Rohranschluss zum Gewinde Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Baureihe: | schwere Baureihe | Rohr-Ø außen: | 14 S MM | Einschraub-gewinde: | G 1/2" | PN: | 400 BAR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 400 bar rückschlagventil, RHZ14SR, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rückschlagventile, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring |
|  |  |
| |