|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 955-RHV 6 SR Herst.-Nr.: 35781 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Freier Durchfluss vom Gewinde zum Rohranschluss Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | Stahl verzinkt | Baureihe: | schwere Baureihe | Rohr-Ø außen: | 6 S MM | Einschraub-gewinde: | G 1/4" | PN: | 400 BAR |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 400 bar rückschlagventil, RHV6SR, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rückschlagventile, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring |
|  |  |
| |