Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RHV6LRNC Hydraulik-Rückschlagventil 6 L <<<G 1/8", Klemmring 1.4571 (N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.4571
1.4571
Schaltsymbol
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     955-RHV 6 LR NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHV 6 LR NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Dichtung aus NBR, andere Werkstoffe auf Anfrage, Typ 1.4571: Dichtung aus Viton, andere Werkstoffe auf Anfrage Temperaturbereich: Typ Stahl verzinkt: -20°C bis max. +100°C, Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohr-Ø außen:
6 L MM
Einschraub-gewinde:
G 1/8"
PN:
250 BAR
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 250bar, RHV6LRNC, Edelstahl, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraubgewinde, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rückschlagventile, Schneidringanschluss, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,6192*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,3182*
€ 141,9887
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,6359*
€ 137,6067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,6192*
€ 137,5868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG