Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RHV35LR Hydraulik-Rückschlagventil 35 L<<<G 1 1/4", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: Stahl verzinkt
Produktabbildung: Stahl verzinkt
Schaltsymbol
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-RHV 35 LR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     35779
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 477)
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Freier Durchfluss vom Gewinde zum Rohranschluss Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohr-Ø außen:
35 L MM
Einschraub-gewinde:
G 1 1/4"
PN:
100 BAR
Weitere Suchbegriffe: RHV35LR, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rückschlagventile, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,62*
€ 142,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG