| |
|
| Artikel-Nr.: 955-RHV 12 SR NC Herst.-Nr.: RHV 12 SR NC EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Klemmring 1.4571 (NC) | Baureihe: | schwere Baureihe | Strömungsrichtung: | vom Gewinde zum Rohr | Rohrdurchmesser (außen): | 12 S (M20x1,5) | Einschraubgewinde: | G 3/8" | Betriebsdruck: | 400 BAR | Öffnungsdruck (± ca. 20%): | 1 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +200 GC | Gewicht: | 0,195 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, 400 bar rückschlagventil, RHV12SRNC, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen |
| | |
| |