Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHV10SR-0,5 Hydraulik-Rückschlagventil 10 S (M18x1,5)-G 3/8", Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Durchfluss vom Gewinde zum Rohr, 1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-RHV 10 SR-0,5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHV 10 SR-0,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Strömungsrichtung:
vom Gewinde zum Rohr
Rohrdurchmesser (außen):
10 S (M18x1,5)
Einschraubgewinde:
G 3/8"
Betriebsdruck:
400 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
0,5 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: 400 bar rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RHV10SR-0,5, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,7618
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,12*
€ 58,4528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,5964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,9066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,82*
€ 54,5258
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,75*
€ 44,9225
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.