Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHD20S-3 Hydraulik-Rückschlagventil 20 S (M30x2), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD20S-3 Hydraulik-Rückschlagventil 20 S (M30x2), Stahl verzinkt
RHD20S-3 Hydraulik-Rückschlagventil 20 S (M30x2), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RHD 20 S-3
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHD 20 S-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
20 S (M30x2)
Betriebsdruck:
400 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
3 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: 400 bar rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, RHD20S-3, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,07*
€ 119,0833
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,93*
€ 117,7267
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,93*
€ 112,9667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,2289
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,05*
€ 92,8795
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.