Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RHD16SES Hydraulik-Rückschlagventil 16 S, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung: 1.4571
Produktabbildung: 1.4571
Schaltsymbol
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-RHD 16 S ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     32399
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 476)
Technische Dokumentation: Rückschlagventile
Technische Dokumentation: Schneid- /Klemmringverschraubung
Suchbegriffe:
Heizungs Rückschlagventil
Hydraulik Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Stahl verzinkt Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Elastomerdichtung: NBR Temperaturbereich: -40°C bis max. +120°C (mit Elastomerdichtung: -35°C bis max. +100°C) Edelstahl und NC-Verschraubung Werkstoffe: Körper: 1.4571, Elastomerdichtung: Viton Temperaturbereich: -60°C bis max. +400°C (mit Elastomerdichtung: -20°C bis max. +200°C, NC-Verschraubungen auf Anfrage bis +550°C) Werkstoffe: Dichtung: NBR (Typ 1.4571: Viton) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Typ 1.4571: -20°C bis max. +200°C) Öffnungsdruck: ca. 1 bar (± 20%) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3), Edelstahl auf Anfrage Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohr-Ø außen:
16 S MM
PN:
400 BAR
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, 400 bar rückschlagventil, RHD16SES, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, NC-Klemmringverschraubungen, Rückschlagventile, Schneidring-Verschraubungen, Verbinder, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,93*
€ 254,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,93*
€ 233,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG