Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHD10LNC Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RHD10LNC Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)
RHD10LNC Hydraulik-Rückschlagventil 10 L (M16x1,5), Klemmring 1.4571 (NC)
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil (1.4571)
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-RHD 10 L NC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RHD 10 L NC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) Achtung: Für die Montage von Edelstahl-Verschraubungen verwenden Sie bitte PASTE ES. *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Klemmring 1.4571 (NC)
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
10 L (M16x1,5)
Betriebsdruck:
250 BAR
Öffnungsdruck (± ca. 20%):
1 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +200 GC
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil edelstahl, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 250bar, RHD10LNC, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,33*
€ 258,6227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,87*
€ 256,8853
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,52*
€ 254,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,56*
€ 241,0464
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,98*
€ 212,9862
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.