Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

RH120 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 12 Tonnen, 7,9 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-RH 120
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     45202
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 934)
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydrozylinder
max. Arbeitsdruck: 700 bar Lieferumfang: Alle Zylinder werden werksmäßig mit einer montierten Kupplungsmuffe 9796 geliefert. Vorteile: Ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben, Druckspindeln u.s.w. *Aluminium Zylinder besonders leicht, **IG 1/4" NPT Anschlussgewinde ohne Kupplungsmuffe. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 und Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
12 TO
Hub:
7,9 MM
Ölvolumen:
14,3 CM3
Bauhöhe eingefahren:
55,6 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
17,5 MM
Zylinder-Ø außen:
69,9 MM
Zylinder Außen- gewinde:
UN 2 3/4"-16 (AG)
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: RH120, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 433,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,45*
€ 543,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG