Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RH1003 POWER TEAM Hohlkolbenzylinder, 100 Tonnen, 76,2 mm Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung
Exemplarische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-RH 1003
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     RH 1003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlkolbenzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
max. Arbeitsdruck: 700 bar Lieferumfang: Alle Zylinder werden werksmäßig mit einer montierten Kupplungsmuffe 9796 geliefert. Vorteile: ideal zum Ziehen und Spannen von Kabeln, Ausziehen von Bolzen, Verankerungsschrauben, Druckspindeln u.s.w. *Aluminium Zylinder besonders leicht, **IG 1/4" NPT Anschlussgewinde ohne Kupplungsmuffe. Zum Verbinden mit Spezialhydraulikschlauch verwenden Sie bitte Reduziernippel Typ 9689 und Muffe Typ 9796
Weitere Informationen:
Hubkraft:
100 TO
Hub:
76,2 MM
Ölvolumen:
1.013,5 CM3
Bauhöhe eingefahren:
254,0 MM
Durchmesser Mittelbohrung:
79,4 MM
Zylinder Ø außen:
212,7 MM
Gewicht:
60 KG
Weitere Suchbegriffe: hohlkolbenzylinder, RH1003, Einfachwirkende, Federrückzug, HD-Werkzeuge, HD-Zylinder, Hochdruck-Werkzeuge, Hochdruck-Zylinder, Hub-/Zugkraft, Hubzylinder, Hydraulik-Werkzeuge, Hydraulik-Zylinder, Linear-Zylinder, Power Team, SPX Power Team, Tonnen, Werkzeuge, Zylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.655,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG