Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF10E2 Endplatte mit zwei Ventilplätzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Grundplattensysteme, für Baureihe KM
Exemplarische Darstellung: Grundplattensysteme, für Baureihe KM
Zeichnung: Montagebeispiel Grundplattensystem, für Baureihe KM
Artikel-Nr.:
     955-RF 10 E2
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     RF 10 E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pneumatik Endplatte
pneumatik endplatte
Ausführung: Modulares Ventil-Grundplattensystem für die gemischte Montage von Ventilen der Baureihe KM 09 und KM 10 in Schaltfunktionen 5/2- und 5/3-Wege. Die Anzahl der Stationen ist beliebig, bei großen Stationszahlen ist die Zu- und Abluftversorgung zu beachten. Ein nachträgliches Erweitern oder Kürzen ist jederzeit möglich. Die auf dem System RF 19 montierten Ventile können auch als Einzelventile verwendet werden, da alle Anschlüsse Gewinde haben. Bei Grundplattenmontage ist der Druckanschluss 1 und die Entlüftungen 3 und 5 für alle Ventile gemeinsam an den Stirnseiten der Anschlussplatten (G 3/8"). Das Einspeisen von zwei verschiedenen Versorgungsdrücken ist möglich. Hierzu wird die O-Ring Dichtung um eine Dichtplatte (RF 19-01) erweitert. Soll die Trennung an einer Stelle erfolgen, an der keine Trennstelle vorhanden ist, muss die Drucktrennung (RF 19-DT) montiert werden. Die verschiedenen Drücke werden von je einer Seite eingespeist. Montage: Der Gewindestift trifft während des Eindrehens auf die Schräge des Bolzens. Die Platten werden dadurch aneinandergezogen, die O-Ringe dichten die Trennstelle. Treffen zwei Trennstellen mit O-Ring aufeinander, so ist die Dichtfunktion ebenfalls gegeben. Nach Demontage können alle Bauteile wiederverwendet werden. Lieferumfang: Alle Einzelplatten werden komplett mit Dichtungen, Ventilbefestigungen und Montagebolzen geliefert, eine separate Bestellung ist nicht nötig.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundplattensystem für KM 10
Beschreibung:
Endplatte mit zwei Ventilplätzen
Gewinde:
G 3/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 3/8"
Montageset (2 Bolzen, Gewindestift und 3 O-Ringe):
RF 19-02
O-Ringe für Ventilmontage (3 Stk.):
RF 19-03
Dichtplatte für zwei Druckbereiche:
RF 19-01
Drucktrennung für zwei Druckbereiche:
RE 19-DT
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: RF10E2, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Drucktrennungen, Explosionsgeschütze Magnetventile, Impulsventile (elektrisch), Magnetventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,54*
€ 62,5226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,2973
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,37*
€ 58,7503
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,71*
€ 57,9649
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,32*
€ 47,9808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.