Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC92 Flachmeißel (Länge: 250 mm, Breite: 25 mm), Sechskant 14,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-RC 92
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RC 92
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlageisen
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
maschinen-flachmeißel sechskant
Temperaturbereich: -10°C bis +45°C Betriebsdruck: 6,3 bar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel (Länge: 250 mm, Breite: 25 mm)
Sechskantaufnahme:
14,7 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluft schlageisen, RC92, Desoutter, Druckluft-Werkzeuge, Flachmeißel, Meißel, Meißelhämmer, Rodcraft, Spitzmeißel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,0018
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,6226
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,67*
€ 49,5873
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,9094
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.