Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RA32 Fußwinkel für Rundzylinder, Ø 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Darstellung
Technische Darstellung
Artikel-Nr.:
     955-RA 32
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RA 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder Industriehydraulik
zylinder_industriehydraulik
Werkstoffe: Stahl verzinkt Lieferumfang: 1 Stk. Fußbefestigung
Weitere Informationen:
für Zylinder-Ø:
32 MM
E:
7 MM
E2:
28 MM
E3:
49 MM
L2:
124 MM
L3:
148 MM
B3:
52 MM
B4:
66 MM
S:
4 MM
A:
7 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: RA32, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Fußbefestigungen, Fußwinkel für Rundzylinder, Hubzylinder, Linear-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Zylinder, Rundzylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinder-Befestigungsmaterial, Zylinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG