Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R4-102 Saugschlauch gerieft SAE 100 R4 102 (4")x116mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: SAE 100 R4 - Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-R 4-102
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     R 4-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Saugschlauch
Werkstoffe: Innenseele: synthetischer Gummi, schwarz, glatt, ölbeständig, Druckträger: hochzähes synthetisches Cordgewebe und Stahlspirale, Außendecke: synthetischer Gummi, stoffgemustert, mit kantiger Rillung, witterungs- und UV-beständig. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,9 bis 10 bar (Berstdruck: 30 bar) Einsatzbereich: Spiralsaug- und Druckschlauch für Öl mit max. 40% Aromatenanteil in hydraulischen Systemen, Wasser, Wasser-Glykol-Emulsion, Wasser-Öl-Emulsion. Temporär für Öl auf Polyglykolbasis, Rapsöl, Bioöl und Dieselöl (bis max. +40°C). Nicht geeignet für Öle auf Esterbasis (z.B. Spezialöle für Kühlschränke, Kompressoren). Rollenlänge: 60 mtr. Vorteile: Geringerer Biegeradius und hohe Flexibilität durch geriefte Außendecke.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
102 (4") MM
Schlauchdurchmesser (außen):
116 MM
min. Biegeradius:
390 MM
Gewicht:
3,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch Staubsauger, Staubsauger Schlauch, Staubsaugerschlauch, wasser ansaugschlauch, saugschlauch staubsauger, landefeld saugschlauch, R4-102, Absaug-Schläuche, ATLAS SUCTION, Gummi-Schläuche, SAE 100 R4, Saug-Schläuche, Saug-Schläuche (Hydraulik), Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9.225,75*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 153,7625* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.620,7402*
€ 11.448,68084
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.462,60*
€ 11.260,494
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9.275,4504*
€ 11.037,78598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9.225,75*
€ 10.978,6425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.