Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCW4550 45°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCW4550 45°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 50mm
PVCW4550 45°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 50mm
Zeichnung: Winkel 45° mit Klebemuffen
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCW45 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCW45 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 315 in PN 10 auf Anfrage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
50 MM
Außendurchmesser D:
62 MM
Baulänge L:
43 MM
Z:
11 MM
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: PVCW4550, 45° Winkel, Bögen, Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Winkel, Winkel 45°
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,21*
€ 8,65*
Lager 955
1380
€ 8,90*
ab € 6,22*
€ 8,67*
€ 3,90*
ab € 7,03*
€ 9,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,67*
€ 10,3173
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,13*
€ 9,6747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,1511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,4018
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.