Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCW20 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCW20 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 20mm
PVCW20 90°-Klebemuffen-Winkel, PVC-U, 20mm
Zeichnung: Winkel 90° mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCW 20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCW 20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! bis Ø 160 in PN 16 und bis Ø 250 in PN 10 auf Anfrage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
20 MM
Außendurchmesser D:
27 MM
Baulänge L:
27 MM
Z:
11 MM
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld klebefitting, pvc-fittings, PVCW20, Bögen, Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,67*
€ 2,60*
Lager 955
1661
€ 8,90*
ab € 1,68*
€ 2,62*
€ 3,90*
ab € 1,89*
€ 2,95*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,5347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.