Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCT75 Klebemuffen-T-Stück, PVC-U, 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: T-Stück aus PVC-U (Klebefitting)
Zeichnung: T-Stück aus PVC-U (Klebefitting)
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCT 75
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCT 75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! bis Ø 125 in PN 16 und bis Ø 315 in PN 10 auf Anfrage
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
75 MM
Außendurchmesser D:
89 MM
Baulänge L:
83 MM
Z:
39 MM
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: PVCT75, Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, T-Stücke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,29*
€ 25,59*
Lager 955
299
€ 8,90*
ab € 19,32*
€ 25,70*
€ 3,90*
ab € 21,83*
€ 29,01*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,70*
€ 30,583
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,3688
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,9174
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.