Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PVCT634063 Klebemuffen-T-Stück, reduziert , PVC-U, 63x40x63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCT634063 Klebemuffen-T-Stück, reduziert , PVC-U, 63x40x63mm
PVCT634063 Klebemuffen-T-Stück, reduziert , PVC-U, 63x40x63mm
Zeichnung
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCT 634063
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCT 634063
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Innen Ø d:
63 MM
Innen-Ø d1:
40 MM
Außen Ø D:
76 MM
Baulänge L:
71 MM
Baulänge L1:
64,0 MM
Z:
33 MM
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, PVCT634063, Klebe-Fittings, Klebemuffen-T-Stücke, PVC-Klebe-Fittings, PVC-U, reduziert, Reduzier-T-Stücke, Reduzierungen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,2431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG