Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCRUCK40EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCRUCK40EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 40mm
PVCRUCK40EPDM Klebemuffen-Rückschlagventil, PVC-U / EPDM, 40mm
Exemplarische Darstellung: Rückschlagventil
Zeichnung: Rückschlagventil
Schaltsymbol: Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     955-PVCRUCK 40 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCRUCK 40 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-Muffe
Werkstoffe: Körper: PVC-U, Feder: 1.4310 Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Öffnungsdruck: max. 0,012 bar Vorteile: radial ein- und ausbaubar, optimale Durchflusseigenschaften *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Besonderes Qualitätsmerkmal: Rückschlagventil 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
40 MM
L:
121 MM
Durchfluss*:
482 L/MIN
PN:
0 - 16 BAR
Z:
69 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil kunststoff, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, PVCRUCK40EPDM, Klebe-Fittings, Kunststoff-Rückschlagventile, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Rückschlagventile, Rückschlagventile, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,42*
€ 85,13*
Lager 955
45
€ 5,90*
ab € 67,51*
€ 85,23*
Frei Haus
ab € 68,77*
€ 86,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,23*
€ 101,4237
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,59*
€ 99,4721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,6645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,6534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.