Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCR5032 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 32x50mm (i x a)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCR5032 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 32x50mm (i x a)
PVCR5032 Klebe-Reduzierung, PVC-U, 32x50mm (i x a)
Exemplarische Darstellung: Kurze Reduzierungen für Klebemuffen, PVC-U
Zeichnung: Bauform B
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCR 5032
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCR 5032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
50 MM
Innendurchmesser d:
32 MM
Baulänge L:
31 MM
Z:
9 MM
Gewicht:
0,04 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, landefeld pvc reduzierstück, pvc-fittings, landefeld klebefitting, PVCR5032, Klebe-Fittings, Muffen, PVC-Klebe-Fittings, Reduziermuffen, Reduzierungen, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,44*
€ 3,66*
Lager 955
847
€ 8,90*
ab € 2,45*
€ 3,67*
€ 3,90*
ab € 2,76*
€ 4,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,9865
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.