Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCMUG6320 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 63mmxRp 2" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCMUG6320 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 63mmxRp 2" IG
PVCMUG6320 Klebe-Gewindemuffe, PVC-U, 63mmxRp 2" IG
Exemplarische Darstellung: Verbinder mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Verbinder mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCMUG 6320
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCMUG 6320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Klebefitting
Klebefittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Verstärkungsring rostfrei (V2A), Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
63 MM
Innengewinde G:
Rp 2"
Sechskant S:
75 MM
Baulänge L:
72 MM
Gewicht:
0,16 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, gewinde muffe pe, pvc-fittings, landefeld klebefitting, PVCMUG6320, Gewindemuffen, Klebe-Fittings, Manometermuffen, Muffen, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,13*
€ 15,22*
Lager 955
656
€ 8,90*
ab € 11,22*
€ 15,34*
€ 3,90*
ab € 12,70*
€ 17,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,91*
€ 17,7429
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,2074
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22*
€ 13,3518
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.