Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCKH50EPDM Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 50mm (Industrieausf.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCKH50EPDM Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 50mm (Industrieausf.)
PVCKH50EPDM Klebemuffen-Kugelhahn, PVC-U / EPDM, 50mm (Industrieausf.)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Klebemuffe, PVC-U (Industrieausführung)
Zeichnung: Kugelhahn mit Klebemuffe, PVC-U (Industrieausführung)
Artikel-Nr.:
     955-PVCKH 50 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCKH 50 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: radial ein- und ausbaubar, ausspülsichere Kugel, optimale Durchflusseigenschaften Temperaturbereich: 0°C bis +60°C, (Werkstoff PP-H: 0°C bis +100°C) *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall Werkstoffe: Körper und Kugel: PVC-U, Kugelsitz: PTFE Betriebsdruck: 0 - 16 bar Besonderes Qualitätsmerkmal: Kugelhahn 100% geprüft Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Dichtungen:
EPDM
Innendurchmesser D:
50 MM
DN:
40 MM
H:
143 MM
L:
31,0 MM
Z:
81 MM
E:
96 MM
B:
92 MM
C:
111 MM
Durchfluss*:
1700 L/MIN
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, pvc kugelhahn innengewinde, gas kugelhahn, gaskugelhahn pvc, PVCKH50EPDM, Absperrhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PVC-Fittings, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,74*
€ 171,50*
Lager 955
322
€ 5,90*
ab € 140,59*
€ 172,11*
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 178,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,8109
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,97*
€ 201,0743
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,57*
€ 197,0283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,50*
€ 192,185
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,59*
€ 167,3021
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.